Boční stěna s upevňovacím materiálem, sada, Hloubka 400 mm, Výška: 2500mm

Artiklové číslo: 990100 2500
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 2130,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Obsah 2 ks
Délka nastavitelná ne
Délka 400 mm
Výška 2 500 mm
Hloubka 400 mm
S výřezem ne
S perforovanou stěnou ano
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Montáž provedená zákazníkem ano
Montážní materiál obsažen v rozsahu dodávky ano
Vhodné pro regál
Druh produktu Obložení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990100 2500
EAN / GTIN 4045197518125
Číslo výrobce 990100 2500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háčků a držáků a příslušenství pro děrované stěny. Tuto naleznete ve skupině 95. Boční stěna se skládá ze dvou děrovaných stěn, které se připevní na sebe. Dodává se kompletně s upevňovacím materiálem.

Použití:

K zakrytí boční strany na konci regálu (nelze montovat mezi dva regály). K zakrytí kompletního regálového pole zprava i zleva se musí objednat 2 boční stěny.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Systém pro skladování v průmyslu, řemeslech, obchodu, správě a v archivech.
  • Ujistěte se, že byla provedena nivelace systému a systém je stabilní a pevně stojí.
  • Systém dimenzujte výhradně pro působení vertikálních sil.

Nesprávné použití
  • Působení sil v horizontálním nebo šikmém směru.
  • Opírání těžkých předmětů o systém.
  • Shazování těžkých předmětů z výšky při odkládání na polici.
  • Použití systému místo žebříku.