Seinäelementti akryyli/pelti 1000 mm

Tuote nro.: 994102 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 2 200 mm
Leveys 1 000 mm
Tuotetyyppi Ristikkoväliseinäjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994102 1000
EAN / GTIN 4260214933778
Valmistajan numero 9210/7

Kuvaus

Malli:

Mukautuva ja monipuolisesti käytettävissä oleva järjestelmä tuotantoon ja varastointiin, nopeaan sulkulaitteiden, varastoseinien ja tilanjakajien rakentamiseen omin voimin. Rakennussarjaperiaatteella voitte yhdistellä yksittäisiä elementtejä omien tarpeidenne mukaan. Ritiläverkko 40×40×3,8 mm kiinnitettynä 30 mm:n kehysprofiiliin täyttää suurimmatkin laatua ja avoimuutta koskevat vaatimukset. Saatavilla myös malli, joka sisältää teräspeltiä ja akryylilasia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet (vain 994130).

Pintakäsittely:

Valittavana ovat vaaleanharmaa RAL 7035 (vakiomaalaus), signaalinsininen RAL 5005, ultramariininsininen RAL 5002, briljanttisininen RAL 5007, gentiansininen RAL 5010, vaaleansininen RAL 5012, turkoosinsininen RAL 5018, pölynharmaa RAL 7037, jauhemaalattuina.