Väggelement akryl/plåt 1000 mm

Art-nr: 994102 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 2 200 mm
Bredd 1 000 mm
Produktslag Gallerskiljeväggsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 994102 1000
EAN/GTIN 4260214933778
Tillverkarens nummer 9210/7

Benämning

Utförande:

Variabelt system med många användningsområden för företag och lager, för snabb egen tillverkning av avspärrningar, magasinväggar och rumsdelare. Moduluppbyggnaden för att de enskilda elementen kan kombineras enligt önskemål. Metallnätet med måtten 40×40×3,8 mm som är infäst i den 30 mm tjocka ramprofilen uppfyller högsta tänkbara krav på kvalitet och transparens. Finns även i utförandena stålplåt och akrylglas.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement (bara för nr 994130).

Lackering:

Kan fås pulverlackerat i färgerna ljusgrå RAL 7035 (standardfärg), signalblå RAL 5005, ultramarinblå RAL 5002, briljantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, ljusblå RAL 5012, turkosblå RAL 5018, dammgrå RAL 7037.