Pylväs 4

Tuote nro.: 994130 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 4
Asennusmitta 150 mm
Malli T-pylväs
Tuotetyyppi Ristikkoväliseinäjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994130 4
EAN / GTIN 4260214930258
Valmistajan numero 9264

Kuvaus

Malli:

Mukautuva ja monipuolisesti käytettävissä oleva järjestelmä tuotantoon ja varastointiin, nopeaan sulkulaitteiden, varastoseinien ja tilanjakajien rakentamiseen omin voimin. Rakennussarjaperiaatteella voitte yhdistellä yksittäisiä elementtejä omien tarpeidenne mukaan. Ritiläverkko 40×40×3,8 mm kiinnitettynä 30 mm:n kehysprofiiliin täyttää suurimmatkin laatua ja avoimuutta koskevat vaatimukset. Saatavilla myös malli, joka sisältää teräspeltiä ja akryylilasia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet (vain 994130).

Pintakäsittely:

Valittavana ovat vaaleanharmaa RAL 7035 (vakioväri), signaalinsininen RAL 5005, tummansininen RAL 5002, kirkkaansininen RAL 5007, katkeronsininen RAL 5010, vaaleansininen RAL 5012, turkoosinsininen RAL 5018, pölynharmaa RAL 7037, jauhemaalattuina.