Liikennepeili, kulmikas 40X60

Tuote nro.: 994455 40X60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 40 cm
Leveys 60 cm
Tarkkailuetäisyys 0 m - 15 m
Tuotetyyppi Turvapeili

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994455 40X60
EAN / GTIN 8720598312461
Valmistajan numero 320-200

Kuvaus

Malli:

Huonosti näkyvien ja vaarallisten kulkuväylien ja monimutkaisten teollisuuslaitosten turvallisuuden lisäämiseen. Tapaturmavaaran vähentäminen. Iskunkestävää akryylilasia.
Lisää turvallisuutta monimutkaisilla kulkuväylillä, vääristymätön. Iskunkestävä polyesterikehys, heijastava punavalkoinen 3M-kalvo.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana asennuskiinnike 48–90 mm.