Kulmaliitäntä, 1 kulmatuki 2000 mm

Tuote nro.: 990246 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 120
  • Hyllytason paksuus: 38
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 120 kg
Hyllytason paksuus 38 mm
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
hyllykorkeus 2 000 mm
Hyllytason leveys 975 mm
Hyllytasohn syvyys 975 mm
Hyllytason otsapuoli (mitta A) 636 mm
Hyllytason syvyys (mitta B) 972 mm
Lokeroalustojen määrä 4
Sopii hyllyliitäntäsyvyydelle 500 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 900 kg
Hyllykkörakenne edellyttää liitoshyllyä kyllä
Kulmaratkaisu yksittäisenä ei
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Kulmaliitos

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990246 2000
EAN / GTIN 4062406114190

Kuvaus

Malli:

Tukevat kulmakappaleet suorakulmaelementeistä (50×25×1,25 mm), ripustusaukot 40 mm:n välein poikkitukien/hyllytasojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset. Kokoaminen tehdään liittämällä osat ilman työkaluja. Hyvä sivuvakauden ansiosta rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla. Hyllytasot sinkittyä teräslevyä.

Toimituksen sisältö:

Kulmatuet, kulmahyllytasot (katso määrä kyseisen koon kohdalta).
1 kulmatuki, 4 kulmahyllyä.

Pintakäsittely:

Pylväsrunko antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu. Poikkitukiparit ovat aina antrasiitinharmaat RAL 7016.

Ohje:

Kulmaliitos voidaan koota vain yhdessä kahden perushyllystön nro 990201 tai nro 990211 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat