{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Echelles; Tablettes | |
| Revêtement | revêtement par poudre; galvanisation | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Nombre de tablettes | 4 | |
| Matériau | tôles d’acier; tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Type de produit | rayonnages à tablettes | |
| Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
| Charge par casier max. | 120 kg | |
| Charge par travée max. | 900 kg | |
| Livraison | complet en pièces détachées | |
| Type de montage | système d’assemblage | |
| Montage de rayonnages | rayonnage d’appoint | |
| Dim. nom. profondeur | 500 mm | |
| Dim. nom. hauteur | 2 000 mm |
| Référence article | 990246 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406114190 | |
| Réf. fabricant | 990246 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |