Kulmahyllytaso, sinkitty, poikkitukisarja 500 mm

Tuote nro.: 990370 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 120
  • Hyllytason paksuus: 38
  • Materiaali: Sinkityt

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 120 kg
Hyllytason paksuus 38 mm
Materiaali Sinkityt
Paksuus 38 mm
Hyllytason leveys 975 mm
Hyllytasohn syvyys 975 mm
Hyllytason otsapuoli (mitta A) 636 mm
Hyllytason syvyys (mitta B) 970 mm
Sopii hyllyliitäntäsyvyydelle 500 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990370 500
EAN / GTIN 4062406115180

Kuvaus

Malli:

3 tukivartta ripustettaviksi tukirunkoihin / kulmatukiin, sinkitty kulmahylly asetetaan tukivarsiparin päälle.

Käyttö:

Kulmaliitoksiin.

Pintakäsittely:

Poikkituet ovat aina antrasiitinharmaita RAL 7016, jauhemaalattu.