• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckfachboden, verzinkt mit Traversenset, passend für Regalanschluss Tiefe: 500mm

Artikel-Nr.: 990370 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regalanschluss Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Anzahl Teile 4 St.
beschriebenes Teil Fachboden; Querträger
Beschichtung verzinkt; pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Traversen
Herstellerbezeichnung Eckfachboden, verzinkt mit Traversenset, passend für Regalanschluss Tiefe: 500mm
Material Stahlblech; Stahlblech
Farbe grau
Breite 975 mm
Tiefenverstellbar nein
Tiefe 970 mm
Tiefe 970 mm
Fachboden Ausführung Abkantungen
Tragfähigkeit 120 kg
Produktart Fachboden
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990370 500
EAN / GTIN 4062406115180
Herstellernummer 990370 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

3 Traversen zum Einhängen in Säulenrahmen/Eckstütze, der verzinkte Eckfachboden wird auf die Traversen aufgelegt.

Verwendung:

Für Eckverbindungen.

Lackierung:

Traversen immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Steckregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Wand oder Boden verankern.

Sachwidriger Einsatz
  • Steckregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Wand oder Boden verankern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Regal und Fachböden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.