{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Välikön korkeus | 90 mm | |
Välikön leveys | 110 mm | |
Lokeroiden määrä | 64 | |
Pintakuorma per lokero | 75 kg | |
Paino | 820 kg | |
Tuotetyyppi | Pitkien tavaroiden varastohylly |
Tuotekoodi | 991521 8X8 | |
EAN / GTIN | 4251305418205 | |
Valmistajan numero | 130200209 |