{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Polc magassága | 90 mm | |
Polc szélessége | 110 mm | |
Rekeszek száma | 64 | |
Felületi terhelés / rekesz | 75 kg | |
Súly | 820 kg | |
Termék fajtája | Hosszú árus raktári polc |
Cikkszám | 991521 8X8 | |
EAN / GTIN | 4251305418205 | |
Gyártó száma | 130200209 |