Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kovavaahtoalusta, ruuvinväänninsarja, iskupää 0

Tuote nro.: 916773 0
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste: 1/3
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkaluvaunu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste 1/3
soveltuu työpistevarustelulle Työkaluvaunu
Leveys 176 mm
Syvyys 383 mm
Työkalujen lukumäärä 0
Malli tyhjä, työkalusarjoille
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 916773 0

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla.
Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä.
Pintakerros on antrasiittia ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/3 (176×383×30 mm) (nämä sopivat myös GARANT Shadowboard -alustoihin nro 92 3210 koko 176) tai 2/3 (352× 383×30 mm) laatikon hyötyalasta.
Kovavaahtoalustat ilman työkaluja (tyhjä).

Sopii:

GARANT- ja HOLEX-työkaluvaunut syvyys 470 mm ja 450 mm, täysin ulosvedettävät laatikot nro 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Työkaluvaunuille, joissa osittain ulosvedettävät laatikot, vain tietyin rajoituksin.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 916773 , koko 0: 1 kpl

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin