Malli:
Teollisuuden työtilamatot valmistetaan laadukkaista muoveista
kovaa kulutusta varten:
- Kova ja kulutusta kestävä vinyylipinta estää liukumisen ja takaa pitkän käyttöiän.
- Pehmeä soluvinyyliydin ehkäisee väsymistä. Se on laminoitu vinyylipintaan.
- Liukumaton RedStop™-alapinta.
- Kaikki sivut viistettyjä - ei kompastumisvaaraa.
- Kestää rajoitetusti useimpia teollisia rasvoja, työssä käytettyjä aineita ja kemikaaleja. Ei sovellu kylmävoiteluaineille.
- Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.
- Vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaan.
- Maton paksuus: 14,3 mm, paino: n. 6,5 kg/m2.
- Liukumattomuusluokka R10 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti.
Ohje:
Työtilamatot, vapaasti valittava pituus alkaen numerosta 964520–964525.