{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus | 0,97 m | |
Työskentelykorkeus n. | 2,45 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,43 m | |
Vaakapalkkien korkeus | 87 mm | |
Pienan/askelman syvyys | 85 mm | |
Askelmien lukumäärä | 2×4 | |
Materiaali | Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia | |
Portaan rakenne | Porras | |
Leviämisvarmistus | molemminpuolinen, jäykkä liitos | |
Saavutettavuus | molemminpuolinen | |
Paino | 6 kg | |
Standardi | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |
Tuotekoodi | 966050 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403547 | |
Valmistajan numero | 40354 |