• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Puinen turvaritilä, pitkillä sivuilla 1-kert. viiste ja kaksink. nousulista lyhyillä sivuilla 150 cm

Tuote nro.: 964855 150
(338,10 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Puinen päällysritilä
Kulkuritilän pituus 150 cm
Kulkuritilän leveys 100 cm
Kulkuritilän korkeus 35 mm
Materiaali pyökkilistat
Kourulista 2-puolinen
Viiste ilman
kestävyys kestää useimpia öljyjä ja happoja
Paino 15,6 kg
Tuotetyyppi Puinen päällysritilä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964855 150
EAN / GTIN 4047482094734
Valmistajan numero 52112 BISON

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävistä, uritetuista pyökkilistoista. Materiaali: Lämpökuivatut pyökkilistat on kiinnitetty lujasti yhteen vähintään kolmella teräsvaijerilla. Päissä oleva lukitus koostuu messinkisistä kierresokista, joissa on kuusiokoloruuvit. Elastiset kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Kestää useimpia öljyjä ja happoja. Korkeus: n. 35 mm. Paino: n. 13 kg/m2. Mahdolliset ritiläleveydet: 80, 100, 120, 150 cm. Mahdolliset ritiläpituudet: Kaikki halutut pituudet toimitettavissa (ota huomioon käsiteltävyyden rajoitukset). Puhdistus: Puuritilä kääritään rullalle.
Viiste:
Puulistat ritilän pitkällä sivulla on lisäksi viistetty 45° kulmaan.