Säkerhetsträtrall med fasad kant på ena långsidan och kantprofil på båda kortsidorna bredd 100 cm 150 cm

Article no.: 964855 150
(NOK 3689,99 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Träställningstrall
gångtrallens längd 150 cm
gångtrallens bredd 100 cm
gångtrallens höjd 35 mm
Material lister i bokträ
Kantprofil dubbelsidig
Kantfasning Utan
Beständighet beständiga mot de flesta oljor och syror
vikt 15,6 kg
Produktslag Träställningstrall

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964855 150
EAN / GTIN 4047482094734
Manufacturer number 52112 BISON

Beskrivelse

Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlister. Material: Kammartorkade bokträlistersom är säkert förbundna med minst tre stålband. Låset i ändarna består av mässingsgängstänger med insexskruvar. Elastiska gummifötterhindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Beständighet mot de flesta oljor och syror. Höjd: cirka 35 mm. Vikt: cirka 13 kg/m2. Möjliga trallbredder: 80, 100, 120, 150 cm. Möjliga trallängder: Kan levereras i alla önskade längder (tänk på hanterbarheten). Rengöring: Rulla ihop trätrallen.
Fasning:
Trälisterna på gångtrallens långsida är dessutom avfasade i 45° vinkel.