Pienosalaatikko

Tuote nro.: 963421
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 60 mm
Leveys 430 mm
Syvyys 330 mm
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963421
EAN / GTIN 4003866406289
Valmistajan numero 40628

Kuvaus

Malli:

Pienosalaatikko, materiaali PP, 21 erillistä osaa.

Sopii:

Eurobox-laatikot nro 963420, koot 42, 60, 70, 81.