{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 48 mm | |
Leveys | 144 mm | |
Syvyys | 144 mm | |
soveltuu reiän ⌀:lle | 1 mm - 6 mm | |
Materiaali | ABS-muovia | |
Väri | musta | |
Jako porrastettu | 0,1 mm | |
Pinottava | kyllä | |
Kiinnitys aallotettuun alustaan | kyllä | |
Tuotetyyppi | Säilytysrasia |
Tuotekoodi | 961060 | |
EAN / GTIN | 4037519002078 | |
Valmistajan numero | AQ-2115-CH8000 |