Spiralinių grąžtų dėžė 1,0−6,0 mm

Prekės Nr.: 961060
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 48 mm
Plotis 144 mm
Gylis 144 mm
tinka grąžtams, kurių ⌀ 1 mm - 6 mm
Medžiaga ABS plastikas
Spalva juoda
Padalos didėja kas 0,1 mm
sudedamos viena ant kitos taip
Fiksavimas ant kilimėlio su gumbeliais taip
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961060
EAN / GTIN 4037519002078
Gamintojo numeris AQ-2115-CH8000

Aprašymas

Pastaba:

Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.