{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus ulos vedettynä | 3,65 m | |
Seisovien tikkaiden pituus | 1,76 m | |
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n. | 4,8 m | |
Korkeus työtasona | 0,99 m | |
Pituus kokoontaitettuna | 0,35 m | |
Leveys kokoontaitettuna | 0,99 m | |
Syvyys kokoontaitettuna | 0,25 m | |
Poikittaispalkin leveys | 0,93 m | |
Askelmien lukumäärä | 4×3 | |
Paino | 14 kg | |
Tuotetyyppi | Yleistikkaat |
Tuotekoodi | 966105 12 | |
EAN / GTIN | 4031405313125 | |
Valmistajan numero | 31312 |