Työtaso, paksuus 50 mm ristiinliimattua bambua 1000 mm

Tuote nro.: 926005 1000
(310,50 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 000 mm
Syvyys 800 mm
Paksuus 50 mm
Työtason materiaali Bambu
Työtason pinnoite hiottu, öljytty, ei jätä jälkiä
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 926005 1000
EAN / GTIN 4062406218942

Kuvaus

Malli:

Levyn syvyys 800mm, paksuus 50 mm: Reiät levyn alapuolelle on tehtävä itse.
Levyä ei ole porattu valmiiksi. Reiät on tehtävä itse.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet