Työpöytä 1500 mm

Tuote nro.: 929600 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Työpöydän korkeus: 850
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Pöytälevyn paksuus: 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työpöydän korkeus 850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Pöytälevyn paksuus 30 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 30 mm
Paino 30 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 929600 1500
EAN / GTIN 4062406118730

Kuvaus

Malli:

Työtaso kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, paksuus 30 mm; vedenkestäväksi liimattu, lakattu värittömällä UV-lakalla. Alarakenteessa kiinniruuvattu, 4-kulmainen putkirunko (30×30 mm), muovinen irtopohja.

Pintakäsittely:

Putkikehys vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.
Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Ohje:

Toimitetaan osissa, ei sisällä asennusta.