Pracovní stůl, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 929600 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Celková výška 850 mm
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 700 mm
Pevnost desky 30 mm
Materiál deska buk
Provedení Multiplex
Tvar desky Pravoúhlá
Povrch deska naolejovaná bezezbytku
Druh produktu Pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Celková šířka 1 500 mm
Celková hloubka 700 mm
Nosnost plošně rozložená 250 kg
Možnost instalace do řady ano
Hmotnost 30 kg
Korpus ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929600 1500
EAN / GTIN 4062406118730
Číslo výrobce 929600 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska z bukového dřeva Multiplex o tloušťce 30 mm, odolná proti deformaci, voděodolné lepení a olejovaný povrch. Spodní část ze šroubovaného čtyřhranného trubkového rámu (30 × 30 mm) s plastovými kluzáky.

Lakování:

Trubkový rám světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Odstíny na přání nejsou možné.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech, bez montáže.