Takaseinä 2 osaa

Tuote nro.: 933615
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Teräslevystä taivutettu, korkeus 25 mm.

Käyttö:

Takaseinäksi, näkösuojaksi, optiseksi elementiksi ja lisävakauttajaksi.

Sopii:

Jalkaosat nro 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Asennetaan kahden jalkaosan väliin.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Takaseinän asennus lisää työpöydän kantavuutta 400 kg.