Bakvägg 2 delar 1000 mm GARANT

Article no.: 933615
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Av kantad stålplåt, 25 mm hög.

Användningsdata:

Som bakvägg, siktskydd, optiskt element och extra stabilisering.

Passar till:

Stödben nr 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
För montering mellan två stödben.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Om en bakvägg monteras ökar arbetsbänkens lastförmåga med 400 kg.