{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Työpöydän korkeus | 950 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
| Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg | |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sarja | vario; vario | |
| Korkeus | 950 mm | |
| Työtason pituus | 1 000 mm | |
| Työtason syvyys | 750 mm | |
| Työtason paksuus | 50 mm | |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
| Pyörän ⌀ kiinteä pyörä | 125 mm | |
| Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä | 125 mm | |
| Pyörän materiaali | polyuretaani | |
| Laatikoiden lukumäärä | 0 | |
| pyöräalustan enimmäiskantokyky | 250 kg | |
| Työtason materiaali | Pyökki-Multiplex | |
| Työtason pinta | öljytty | |
| ComfortClose | ei | |
| Iskunvaimennin | ei | |
| Työntökahva | ei | |
| alaslaskettava | ei | |
| Jälkiä jättämätön juoksupinta | kyllä | |
| Paino | 51,5 kg | |
| Tuotetyyppi | Siirrettävä työpenkki |
| Tuotekoodi | 923514 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406118334 | |
| Valmistajan numero | 923514 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |