{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Työasema; Multifix | |
Pituus | 1 500 mm | |
Korkeus | 90 mm | |
Avosäilytyslokeron korkeus | 90 mm | |
Avosäilytyslokeron leveys | 130 mm | |
Avosäilytyslokeron syvyys | 195 mm | |
Rasioiden määrä | 11 | |
Kotelon tyyppi | AB1 | |
Avosäilytyslaatikon väri | antrasiitti | |
Sopii tyyppiin | AB1 | |
Kantavuus | 50 kg | |
Tuotetyyppi | Lokerolista |
Tuotekoodi | 923215 1500/AB1 |