Keräilyvaunu, 3 kuormapintaa, Tyyppi: 2750

Tuote nro.: 919840 2750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 2750
Korkeus 1 040 mm
Leveys 985 mm
Syvyys 511 mm
Kuormatason leveys 850 mm
Kuormatason syvyys 500 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 200 mm
Kuormatason korkeus keskellä 510 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 820 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 80 kg
Kuormatason kantokyky keskellä 80 kg
Enimmäiskantokyky 300 kg
Pyörän materiaali TPE
Paino 35 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919840 2750
EAN / GTIN 4017976027500
Valmistajan numero 2750

Kuvaus

Malli:

Hitsattua teräsputkea, kulmaprofiilikehikkoon sijoitetut pohjat puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta, joka sivulla 12 mm korkea vierintäreunus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin