Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg 200 mm

Tuote nro.: 931356 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×24
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G 36×24
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 36×24G
Etukorkeus 200 mm
Hyötykorkeus 175 mm
Hyötyleveys 900 mm
Hyötysyvyys 600 mm
Hyötyleveys G 36
Hyötysyvyys G 24
Vetolaatikoissa yksittäislukitus kyllä
Käyttöalue Asennusvaunu
Paino 22 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 931356 200
EAN / GTIN 4062406132255

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.
Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).
Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.
Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 40×28G nro 931335.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyt antrasiitinharmaat RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat