Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg

Tuote nro.: 943881
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Kiinnitysapu: Punch out
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Kuvaus

Malli:

Kaappirunko kuten nro 943801.
Vetolaatikot kuten nroissa 943811 ja 943821.
Vetolaatikko, kantavuus 75 kg.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Tilanjakovarustesarjat laatikoille nroista 960432960435.
  • Kaappeja nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.