Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 36×20G, Korkeus: 800mm

Tuote nro.: 930735 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 36×20G
Korkeus 800 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 40
Syvyys G 24
Hyötykorkeus 700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 700 mm
Laatikoiden lukumäärä 0
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Enimmäiskantokyky 4 000 kg
Malli omaa varustelua varten
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Paino 42 kg
Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 930735 800
EAN / GTIN 4062406271688
Valmistajan numero 930735 800

Kuvaus

Malli:

Työkalukaapin runko 40×24G, sopii vetolaatikoille 36×20G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

Sopii:

Laatikot nro 930743, 930744, 930745, 930746.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin