{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 27×36 E | |
Korkeus | 100 mm | |
Leveys | 565 mm | |
Syvyys | 695 mm | |
Leveys E | 27E | |
Syvyys E | 36E | |
Irrotettava suojalevy takana | kyllä | |
Irrotettava suojalevy edessä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jalusta |
Tuotekoodi | 942937 | |
EAN / GTIN | 4045197676634 |