{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 27×36 E | |
höjd | 100 mm | |
Bredd | 565 mm | |
Djup | 695 mm | |
bredd i E | 27E | |
djup i E | 36E | |
Avtagbar skyddsplåt bak | Ja | |
Avtagbar skyddsplåt fram | Ja | |
Produktslag | Socklar |
Artikelnummer | 942937 | |
EAN/GTIN | 4045197676634 |