Peltiseinämätukirungoille, Laatikot 20G, syvät, sopii tukirungon korkeuteen: 2000mm

Tuote nro.: 935040 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii tukirungon korkeuteen (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Syvyys 580 mm
Soveltuu tukirungon korkeudelle 2 000 mm
Tuotetyyppi Sivuseinämä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935040 2000
EAN / GTIN 4062406107567
Valmistajan numero 935040 2000

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä päälle hitsatuin kiinnikkein, tarkoitettu tukirungon peittämiseen: estää suljetuissa hyllymoduuleissa sivuttaisen siirtymisen. Suositellaan hyllyrakenteisiin, joissa on pariovet, työntöovet tai rulokannet.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Tukirungon peittämiseen molemmin puolin tarvitaan kaksi peltiseinämää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin