{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 125 mm | |
Leveys | 475 mm | |
Syvyys | 200 mm | |
Työkalupitimien lukumäärä | 9 | |
Akseliväli A | 76 mm | |
työkaluvarsille | HSK 50 | |
Käyttöalue | CNC-hylly | |
Tuotetyyppi | Työkaluhylly |
Tuotekoodi | 970670 HSK50 | |
EAN / GTIN | 4045197519016 |