Työkaluteline rei'itettyyn seinään VDI30

Tuote nro.: 970670 VDI30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 125 mm
Leveys 475 mm
Syvyys 200 mm
Työkalupitimien lukumäärä 12
Akseliväli A 69 mm
työkaluvarsille VDI 30
Käyttöalue CNC-hylly
Tuotetyyppi Työkaluhylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970670 VDI30
EAN / GTIN 4045197518958

Kuvaus

Malli:

Teräslevy, muoviset GARANT-työkalunpitimet.

Sopii:

Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat