Malli:
Monikäyttöinen tuotteidenjakojärjestelmä lastuamis- ja asennustyökalujen, mittausvälineiden, työsuojelutarvikkeiden ja monien kulutustarvikkeiden säilytykseen, luovutukseen ja hallintaan. Master-järjestelmää voidaan laajentaa ja siihen voidaan yhdistellä muita minkä tahansa Tool24-laitteistomallin laajennusjärjestelmiä. Järjestelmät on räätälöity tarkasti sinun tarpeisiisi yksilöllisesti tilattavien ohjelmistopakettien ansiosta.
Runko ja vetolaatikko 1 mm:n teräspeltiä. Trukkijalusta 1,75 mm:n teräspeltiä. Säilytystaso bambua.
Tämä tuote on yhteensopiva Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.
Etu:
Hoffmann Group Connected
Tämän tuotteen myötä saat käyttöösi työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Kunkin ohjelmistomoduulin avulla voidaan lisätä tuottavuutta.
Käyttö:
Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja C-osien säilytykseen ja hallintaan.
Sisältö:
Tilanjakomateriaali: 10× 960310_4+18; 1×960330_3+14
Sijoitus:
Laatikoiden lukumäärä x laatikoiden etukorkeus: 1 tekniikkalaatikko
10×75 mm; 1×150 mm
Toimituksen sisältö:
Master-järjestelmä: Työkaluautomaatti 11 vetolaatikolla 36×36 E, kosketusnäyttö, viivakoodilukija, PC sekä ohjelmistopaketti BASIC ja tilanjakomateriaalit. Käyttöjärjestelmä englanniksi.
Toimituksen sisältö:
Kosketusnäyttö 22 tuumaa, viivakoodilukija, PC mukaan lukien ohjelmistopaketti BASIC, englanninkielinen käyttöjärjestelmä
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.