• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kaapelikanava sähköisesti korkeussäädettävään toimistopöytään 1600 mm

Tuote nro.: 974121 1600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa
Korkeus 60 mm
Leveys 1 340 mm
Syvyys 156 mm
Tuotetyyppi Kaapelinohjain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974121 1600
EAN / GTIN 2050002053557
Valmistajan numero ZKKH54

Kuvaus

Malli:

Taitettava kaapelikanava tukevaa teräspeltiä, ripustin mustaa muovia. Kaapelikanava voidaan taittaa auki molemmin puolin sekä irrottaa kokonaan. Kaapelien ripustaminen on helppoa ja niiden säilyttäminen siistiä. Varmistusnauha estää vahingossa tapahtuvan aukeamisen.

Sopii:

Sähköisesti korkeussäädettävät toimistopöydät nro 974024.

Pintakäsittely:

Saatavilla 3 väriä: puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.