• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

ESD-mediamoduuli tukipylvääseen FR250V/2

Tuote nro.: 972082 FR250V/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja Työasema
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Nimellisvirta 16 A
virtalaji AC
Virtakytkin ei
Pistorasioiden määrä tyyppi E 2
Pistorasia, tyyppi E
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972082 FR250V/2
EAN / GTIN 4062406167233

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta.
Kaksi täysin johdotettua sukopistoketta.

Sopii:

Kannatinpylväät nro 972080.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.
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
    Moduulin malli Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin