ESD-mediamoduuli tukipylvääseen DE250/ONOF

Tuote nro.: 972082 DE250/ONOF
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja Työasema
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Nimellisvirta 16 A
virtalaji AC
Kytkentäteho 250 V / 10 A
Virtakytkin kyllä
Pistorasioiden määrä tyyppi F 1
Pistorasia, tyyppi F
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972082 DE250/ONOF
EAN / GTIN 4062406167172

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta.
Täysin johdotettu sukopistoke ja valaistusyksikön virtakytkin.

Sopii:

Kannatinpylväät nro 972080.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Moduulin malli Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin