• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Varastokaappi ikkunalliset pariovet

Tuote nro.: 944113
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 500
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Varusteltu varastokaappi, 30×11G.
Läpinäkyvät lokerot ABS-muovia, pölyttömään varastointiin. Tuote otetaan läpinäkyvästä laatikosta laatikkoa kallistamalla. Asennustöitä varten laatikot voi irrottaa ja pinota päällekkäin.
Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on tappihaittasylinterilukko.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja läpinäkyvät lokerot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.