Tárolószekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Átlátszó tárolódobozok száma: 45

Cikkszám: 944113 45
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Átlátszó tárolódobozok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása 500 kg
Ajtónyitás szöge 250 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 2 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 275 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 11
Súly 72,5 kg
Termék fajtája Tárolószekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 944113 45
EAN / GTIN 4062406073459
Gyártó száma 944113 45
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Feltöltött tárolószekrény, 30×11G.
Átlátszó dobozok ABS műanyagból a pormentes tároláshoz. A tárolt eszközök a box megbillentésével vehető ki a dobozból. Szereléskor a dobozok kivehetők és egymásra helyezhetők.
A szárnyas ajtós szekrény ablakos szárnyas ajtókkal van felszerelve.
A belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Elhelyezés:

Átlátszó tárolódobozok száma (Sz×Mé×Ma): 12 db 80×63×70 mm; 15 db 100×97×108 mm; 12 db 128×128×133 mm; 6 db 175×140×160 mm

Tartalom:

Szekrény inkluzív átlátszó dobozok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • A szekrényt felborulás ellen kötelezően biztosítani kell.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • Ne tároljon kiálló eszközöket a szekrényházon.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne tároljon gyúlékony vagy vegyi folyadékokat.
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek