Vaatekaappi, viisto katto-osa, mustavalkolajittelu, muovijalat ja DOM-tappihaittasylinterilukko 2

Tuote nro.: 949733 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Oven avautumiskulma: 110
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,8 mm
Oven avautumiskulma 110 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Korkeus edessä 1 950 mm
Korkeus takana 2 180 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 500 mm
Osaston hyötyleveys 2 × 240 mm
Osaston hyötysyvyys 477 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus 1 420 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus 328 mm
Hyllytason leveys 298 mm
Hyllytasohn syvyys 477 mm
Paino 42 kg
Tuotetyyppi Vaatekaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949733 2
EAN / GTIN 4067263828808

Kuvaus

Malli:

Vaatekaapissa on erikoisleveä, jaettu lokero mustavalkolajitteluun. Kaapin väliseinä auttaa pitämään omat ja työvaatteet hygieenisesti erillään. Kaksi vastakkain sulkeutuvaa pariovea suljetaan keskeltä lukolla. Ovet, ilmareiät ja etikettikehys. Kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkua.
Muovijalat
Sisält laadukkaan nastasylinterilukon.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin