{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,8 mm | |
Oven avautumiskulma | 110 astetta | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus | 1 950 mm | |
Leveys | 1 200 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Osaston hyötyleveys | 2 × 240 mm | |
Osaston hyötysyvyys | 477 mm | |
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 420 mm | |
Hattuhyllyn hyötykorkeus | 328 mm | |
Hyllytason leveys | 298 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 477 mm | |
Paino | 68 kg | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 949722 4 | |
EAN / GTIN | 4067263828716 |