• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank zur Schwarz-Weiß-Trennung mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4

Artikel-Nr.: 949722 4
Energieeffizienzklasse true
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Materialstärke 0,8 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Korpus; Türen
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Hutablage ja
Nutzhöhe Hutablage 328 mm
Nutztiefe Kleider-Abteil 477 mm
Nutzhöhe Kleiderabteil 1 420 mm
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 4 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag Türanschlag umbaubar
Türöffnungswinkel 110 Grad
Tür-Fronten mit Lüftungsschlitze
Türgriff-Form Grifffleiste
Schrankbelüftung ja
Lüftungsschlitze ja
Schloss-Bauart Drehriegelverschluss
Schließsystem Kein Schließsystem
Vorbereitet für Vorhängeschloss ja
mit Haken / Haltern ja
Mit Hakenleiste ja
Anzahl Haken 3 St.
Unterbau Ausführung Sockel geschlossen
Anzahl Kleiderstangen 1 St.
Schwarz-Weiß-Trennung möglich ja
Produktart Garderobenschrank
Montageposition Wand- und Bodenbefestigung
Gewicht 68 kg
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Norm DIN 4547
Einsatzbereich Sozialraum
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt 1 200 mm
Tiefe gesamt 500 mm
Höhe gesamt 1 950 mm
Korpus Breite 1 200 mm
Korpus Tiefe 500 mm
Korpus Höhe 1 950 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949722 4
EAN / GTIN 4067263828716
Herstellernummer 949722 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit extra breitem, geteiltem Fach für Schwarz-Weiß-Trennung. Die Zwischenwand innerhalb eines Abteils dient zur hygienischen Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Die zwei zueinander schließenden Flügeltüren sind durch ein Schloss zentral abschließbar. Türen mit Karo-Lüftungslochung. Mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Mit Sockel.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.