{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 620 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 40 | |
Syvyys G | 28 | |
Näyttölokeron hyötykorkeus | 460 mm | |
Näyttölokeron hyötyleveys | 690 mm | |
Näyttölokeron hyötysyvyys | 230 mm | |
Alarakenteen hyötykorkeus | 645 mm | |
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla | 700 mm | |
Alarakenteen hyötyleveys oikealla | 223 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | J | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Virtakytkin | kyllä | |
Paino | 120 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |
Tuotekoodi | 948251 CH | |
EAN / GTIN | 4062406074401 |