Reikälevy pystykaappeihin 1000 mm

Tuote nro.: 943166 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 691 mm
Hyötyleveys 600 mm
Paino 4,7 kg
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943166 1000
EAN / GTIN 4062406586294

Kuvaus

Malli:

Reikälevy □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm. Koukkujen ja pidikkeiden sekä reikälevyvarusteiden kiinnittämiseen; nämä löytyvät ryhmästä 95. Mukana Easyfix-muoviankkurit (6 kpl koko 1000, 8 kpl koko 2000).

Sopii:

Täyttää kaapin 943102943115, koko 1000, ulosvedettävän työkaluseinän.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet