{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 600 kg | |
Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 2 048 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Leveys E | 2×54E | |
Syvyys E | 36E | |
Leveys / syvyys E | 2×54 E / 36 E | |
Hyötykorkeus | 860 mm | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
kaapin etuosat | ikkunallinen liukuovi | |
Tuotetyyppi | Raskaiden tavaroiden kaappi |
Tuotekoodi | 958220 2048 |