{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulosvetoseinän kantavuus | 350 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 37 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 20 | |
Syvyys G | 28 | |
Ulosvetoseinän hyötykorkeus | 691 mm | |
Ulosvetoseinän hyötyleveys | 300 mm | |
Ulosvetoseinän hyötysyvyys | 600 mm | |
Ulosvetoseinien määrä | 1 | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ulosvetoseinän malli | vapaasti kantava | |
ComfortClose | ei | |
Paino | 70 kg | |
Tuotetyyppi | Pystykaappi |
Tuotekoodi | 943102 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406585860 |