{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 60 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 500 kg | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 40 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 400 mm | |
Hyötykorkeus | 1 840 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 4 | |
kaapin etuosat | ikkunallinen saranaovi | |
Kahvan sijainti | keskellä | |
Tuotetyyppi | Kansiokaappi |
Tuotekoodi | 949503 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406080587 |